Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Anillo interior Ancho0.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo12 o
- Ancho del anillo exterior0.5620 pulg.
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- Peso0.165 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial25290 lbf
- SerieMIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029036736