Motion
NATR17-X
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 20 mm, abierto
Artículo MI #01754605
No. Fabricante NATR17-X
Precio137.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 20 mm, abierto
Artículo MI #01754605
No. Fabricante NATR17-X
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
Precio137.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4012802424270
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3500 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NATR-X
  • UPC_NO
    4012802424270

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR17-X