Motion
P348M30TL

TB WOODS
P348M30TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1610, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01759124
No. Fabricante P348M30TL
Precio342.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P348M30TL

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1610, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #01759124
No. Fabricante P348M30TL
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
Precio342.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-11/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.36 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.409 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Número de Upc del fabricante
    698672126182
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    34
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126182

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-8M-30-1610

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good