Motion
6915ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 105 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #01759280
No. Fabricante 6915ZZ
Precio694.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 105 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #01759280
No. Fabricante 6915ZZ
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
Su precio$694.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6915ZZ BRG
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6915ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 75 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 105 mm para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6915ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176069567
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176069567

Descripción general

Descripción del fabricante
6915ZZ BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"