Motion
1671
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 300 :1, 1/7 hp, 230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 0.78 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01782647
No. Fabricante 1671
Precio1,307.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 300 :1, 1/7 hp, 230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 0.78 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01782647
No. Fabricante 1671
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
Precio1,307.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    300 :1
  • Carga colgada
    200 lb
  • Peso
    15.30 lb

Detalles

  • Condensador
    494 01002 Obligatorio (se vende por separado)
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.78 A
  • Par de carga completa
    310 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/7 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    42R
  • RPM de salida
    4.7 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    4
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
1671 1/7.5HP 4.7 TEFC 230 42R

También puede gustarle

Los clientes también compraron