Motion
N1273
Motor métrico de uso general - 1/5 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50 Hz, Base 1400 rpm, Montaje en pie
Artículo MI #01782671
No. Fabricante N1273
Precio739.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor métrico de uso general - 1/5 hp, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50 Hz, Base 1400 rpm, Montaje en pie
Artículo MI #01782671
No. Fabricante N1273
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
Precio739.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    11.80 lb

Detalles

  • RPM base
    1400 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/5 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1/5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1273 1/5HP 1400 TEFC 230/400 42R
  • Roscas de montaje métrico y dimensiones del eje motriz métrico.
  • Ventilador refrigerado para potencia de salida alta.
  • Sistema de aislamiento de clase "B" operado dentro de los límites de clase "A" para prolongar la vida útil del bobinado y del lubricante.
  • Anillo central de aluminio y protectores de extremo para una alta eficiencia térmica y un peso ligero.
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido.
  • El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje.

También puede gustarle

Los clientes también compraron