Motion
4661
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 60 :1, 1/17 hp hp, 24 V, 42.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #01783006
No. Fabricante 4661
Precio686.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 60 :1, 1/17 hp hp, 24 V, 42.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #01783006
No. Fabricante 4661
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
Precio686.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    60 :1
  • Carga colgada
    125 lb
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.60 A
  • Par de carga completa
    65 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.2000
  • Caballos de entrada
    1/17 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    24 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    24A
  • RPM de salida
    42.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
1/17 42 N4661 TENV 24VDC 24A

También puede gustarle

Los clientes también compraron