Motion
SK 30MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 30 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.9375 in LTB
Artículo MI #01784749
No. Fabricante SK 30MM
Precio142.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 30 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.9375 in LTB
Artículo MI #01784749
No. Fabricante SK 30MM
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
Precio142.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16-18 pulg.
  • Peso
    3.33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    SK30MM
  • Número de Upc del fabricante
    072053093735
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • UPC_NO
    072053093735

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 30MM
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
  • NOTA: Los tornillos/roscas métricos están disponibles en base a MTO. Pueden requerirse plazos de entrega mínimos.