Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal101 pulg.
- Grosor0.4375 pulg.
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cablePoliéster
- MaterialEtileno
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite
- SecciónBX
- UPC_NO698672197335