Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.0000 pulg.
- Altura total1.1875 pulg.
- Ancho general1.8550 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material de la carcasaPlaca de zinc C.R.S.
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga máxima125 lb
- MontajeMontaje en brida
- Serie4180
- Material de apoyoAcero al carbono