Motion
KQ2L07-32N
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/4 in
Artículo MI #01920768
No. Fabricante KQ2L07-32N
Precio3.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/4 in
Artículo MI #01920768
No. Fabricante KQ2L07-32N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7 mm
  • Diámetro total
    12 mm
  • Longitud total
    18.1 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    C3604, PBT, polipropileno
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    UNF
  • País de origen
    SG
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a UNF
  • Tipo de conexión de conexión
    1/4 hembra a presión a n.o 10-32 macho UNF roscado
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    1/4 pulg. Push-to-Connect
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    #10-32
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Sello
    Ninguna
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    KQ2
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASMEB, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2L07-32N ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good