Motion
NAL800-N12
Lubricador de aire de alto flujo - 1-1/4 NPT, recipiente de policarbonato, caudal: 12500 pulg./min, capacidad de aceite de 16.91 fl oz
Artículo MI #01952134
No. Fabricante NAL800-N12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire de alto flujo - 1-1/4 NPT, recipiente de policarbonato, caudal: 12500 pulg./min, capacidad de aceite de 16.91 fl oz
Artículo MI #01952134
No. Fabricante NAL800-N12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    80
  • Peso
    3.64 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Incluye
    Protector del recipiente
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    12500 pulg./min
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de aceite
    16.91 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NAL800-N12 LUBRICADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"