Especificaciones
Dimensiones
- Altura total80 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire miniatura
- Presión de prueba174 psi
- Serie/sistemaARJ210
- Ajustar rango de presión15 a 100 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarSistema métrico
Descripción general
- Regulador miniatura, ARJ210
- Cuerpo ligero de aluminio (60g)
- Se proporcionan dos estilos de conexiones de tuberíapara el lado de entrada: 1/8 macho y M5 hembra
- Opciones: soporte, manómetro