Motion
A-AR209-111D1

NTN
A-AR209-111D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 1.6339 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01981756
No. Fabricante A-AR209-111D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-AR209-111D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 1.6339 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01981756
No. Fabricante A-AR209-111D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0590 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6339 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.6339 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359629552
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359629552

Descripción general

Descripción del fabricante
A-AR209-111D1 BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"