Motion
AQ3000-03
Válvula de escape rápido
Artículo MI #01983853
No. Fabricante AQ3000-03
Precio19.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de escape rápido
Artículo MI #01983853
No. Fabricante AQ3000-03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    0.3750 BSPT
  • Altura total
    50 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    205 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    60 (entrada a salida) mm2, 70 (salida a escape) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    AQ
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
AQ3000-03 ESCAPE RÁPIDO, PT
  • Disponible en tipo labio o diafragma
  • Alta capacidad de flujo
  • Compacto y ligero
  • Presión diferencial baja
  • Rango de tamaño de puerto de M5 a 3/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"