Motion
ARM2500-03A-02

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-03A-02

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #01984215
No. Fabricante ARM2500-03A-02
Precio145.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-03A-02

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #01984215
No. Fabricante ARM2500-03A-02
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
Precio145.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2500
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    960 g

Detalles

  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    67.03 scfm
  • Número de Estaciones  
    3
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM2500/3000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM2500-03A-02 REGULADOR, MFLD
  • Colector del regulador, tipo modular
  • Roscas de tipo métrico
  • Óptimo para control de presión central
  • Sistema de bloqueo con un solo toque
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa

También puede gustarle

Los clientes también compraron