Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 estándar
Detalles
- MediciónSalida del medidor
- Tipo de tuberíaCodo
- Rosca estándarSalida del medidor
Descripción general
- Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
- Tamaños de cuerpo: M5, 01, 02, 03, 04
- Estilo de codo con cuerpo metálico
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de puerto: M5, 01, 02, 03, 04
- D.E. del tubo: 04, 06, 08, 10, 12