Especificaciones
Dimensiones
- Altura total57 mm
- Longitud total162 mm
- Ancho general32 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 120 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta22 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase E
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Función de la válvulaCarrete