Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro30 mm
- Peso30 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Graduación de la báscula1 MPa
- Conexión de rosca1/8 BSPT
Descripción general
- Manómetro de uso general
- Rosca lateral posterior o vertical
- Rango de presión: 0 a 1.0MPa
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)