Motion
G33-3-01
MANÓMETRO
Artículo MI #01987915
No. Fabricante G33-3-01
Precio15.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANÓMETRO
Artículo MI #01987915
No. Fabricante G33-3-01
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
Precio15.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    30 mm
  • Peso
    30 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.0 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Graduación de la báscula
    0.3 MPa
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO G33-3-01
  • Manómetro de uso general
  • Rosca lateral posterior o vertical
  • Rango de presión: 0 a 1.0MPa
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)

También puede gustarle

Los clientes también compraron