Motion
G43-10-01
MANÓMETRO
Artículo MI #01987952
No. Fabricante G43-10-01
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANÓMETRO
Artículo MI #01987952
No. Fabricante G43-10-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    43 mm
  • Peso
    70 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 0.2 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Graduación de la báscula
    1 MPa
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO G43-10-01
  • Manómetro de uso general
  • Ø43 una vez al día
  • Rosca en la parte posterior
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)

También puede gustarle

Los clientes también compraron