Motion
ISG220-030
PRESOSTATO DE USO GENERAL
Artículo MI #01988975
No. Fabricante ISG220-030
Precio115.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PRESOSTATO DE USO GENERAL
Artículo MI #01988975
No. Fabricante ISG220-030
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
Precio115.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    71 mm
  • Longitud total
    157.5 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 BSPT
  • Peso
    1.3 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes, líquido, agua
  • Histéresis
    De 0.02 a 0.35 MPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +80 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    ES
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370

Descripción general

Descripción del fabricante
ISG220-030 INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Presostato mecánico adecuado para diversos gases y líquidos
  • 3 rangos de presión: 0.02-0.3, 0.05-0.7, 0.1-1.0 MPa
  • Tensión nominal conforme a CE: 110 V CC/220 V CA o menos
  • La salida del interruptor se aplica a la tensión del circuito CA/CC para cargas industriales estándar
  • Repetibilidad: ±0.006 a ±0.02 MPa (consulte los rangos de presión) o ±2 kPa (opción de vacío)
  • Histéresis ajustable por rango de presión

Los clientes también compraron