Especificaciones
Dimensiones
- Altura total71 mm
- Longitud total157.5 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 BSPT
- Peso1.3 kg
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoFluido no corrosivo
- HistéresisDe 0.02 a 0.35 MPa
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +80 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieES
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370
Descripción general
- Presostato mecánico adecuado para diversos gases y líquidos
- 3 rangos de presión: 0.02-0.3, 0.05-0.7, 0.1-1.0 MPa
- Tensión nominal conforme a CE: 110 V CC/220 V CA o menos
- La salida del interruptor se aplica a la tensión del circuito CA/CC para cargas industriales estándar
- Repetibilidad: ±0.006 a ±0.02 MPa (consulte los rangos de presión) o ±2 kPa (opción de vacío)
- Histéresis ajustable por rango de presión