Motion
NVZ3140-6G
Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01989228
No. Fabricante NVZ3140-6G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01989228
No. Fabricante NVZ3140-6G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    20 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZ3140-6G VÁLVULA SOL 12VDC

También puede gustarle

Los clientes también compraron