Motion
SS3Y1-30-02-F

SMC CORP OF AMERICA
SS3Y1-30-02-F

CONJUNTO MFLD, 2-STA
Artículo MI #01997286
No. Fabricante SS3Y1-30-02-F
Precio18.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS3Y1-30-02-F

CONJUNTO MFLD, 2-STA
Artículo MI #01997286
No. Fabricante SS3Y1-30-02-F
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
Precio18.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    M3 x 0.5
  • Tamaño del puerto de escape
    M5 x 0.8
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    20.5 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    M5 x 0.8

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY100
  • Puerto(s) del colector
    M5x0.8
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Número de Estaciones  
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
SS3Y1-30-02-F CONJUNTO MFLD, 2-STA

También puede gustarle

Los clientes también compraron