Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/8 pulg.
- Altura total57 mm
- Longitud total211 mm
- Ancho general70.6 mm
- Tamaño del puerto de presión1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ700
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF (P, R)
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones10
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoParte superior
Descripción general
Descripción del fabricante
SS3YJ7-20-10-00T MFLD, PT CORPORAL, SYJ7
- Tipo de base única/montaje B
- SUP común/EXH común
- De 2 a 20 estaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad