Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Radio de curvatura mínimo60 mm
- Diámetro interior del tubo7.5 mm, 0.295 pulg.
- Diámetro exterior del tubo10 mm, 0.394 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta D 70
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente218 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, impacto, térmica
- Material del tuboNylon 12
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general