Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total3.84 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso0.42 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente0.27 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Opciones del recipienteCon protección
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro10 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Flujo de aire máximo37 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras10 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT