Motion
NAF2000-N01B-C

SMC CORP OF AMERICA
NAF2000-N01B-C

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 37 scfm, 1/8 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual, con protector
Artículo MI #02004368
No. Fabricante NAF2000-N01B-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAF2000-N01B-C

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 37 scfm, 1/8 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual, con protector
Artículo MI #02004368
No. Fabricante NAF2000-N01B-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    3.84 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.27 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Flujo de aire máximo
    37 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO NAF2000-N01B-C 1/8" NPT

También puede gustarle

Los clientes también compraron