Motion
ARP-1.3/8

NTN
ARP-1.3/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02006077
No. Fabricante ARP-1.3/8
Precio150.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARP-1.3/8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02006077
No. Fabricante ARP-1.3/8
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
Precio150.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018738
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359018738

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP-1.3/8 BLOQUE DE ALMOHADA