Motion
VFA3130-02N
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #02006748
No. Fabricante VFA3130-02N
Precio69.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #02006748
No. Fabricante VFA3130-02N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    110.5 mm
  • Ancho general
    26.4 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.75 (AB a EA/EB) Cv, 1 (P a A/B) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.9 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Conductancia sónica (C)
    3.1 (AB a EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P a A/B) dm3/(s.bar)

Descripción general

Descripción del fabricante
VFA3130-02N VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 1.0
  • Características de flujo (Cv): VFA1000: 0.13, VFA3000: 0.75, VFA5000: 2.9
  • Tamaño de cilindro aplicable: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125

También puede gustarle

Los clientes también compraron