Motion
VFS1120-5D-01

SMC CORP OF AMERICA
VFS1120-5D-01

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función única de 2 posiciones
Artículo MI #02007224
No. Fabricante VFS1120-5D-01
Precio64.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS1120-5D-01

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función única de 2 posiciones
Artículo MI #02007224
No. Fabricante VFS1120-5D-01
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
Precio64.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    86 mm
  • Longitud total
    121.5 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.38 (P a A/B) Cv, 0.4 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición única
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    1.7 (P a A/B) dm3/(s.bar), 1.8 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS1120-5D-01 VÁLVULA, SOL/PILOTO 24VDC
  • VFS1000, válvula de tipo puerto de cuerpo
  • Rosca: Rc(PT)
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"