Motion
VG342-5DZ-06NA

SMC CORP OF AMERICA
VG342-5DZ-06NA

Válvula de tipo vástago
Artículo MI #02009098
No. Fabricante VG342-5DZ-06NA
Precio199.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VG342-5DZ-06NA

Válvula de tipo vástago
Artículo MI #02009098
No. Fabricante VG342-5DZ-06NA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio199.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1 kg

Detalles

  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VG342-5DZ-06NA VÁLVULA, SOL 24VDC
  • Válvula de vástago operada por piloto de 3 puertos
  • Tipo de restricción de material
  • Bajo consumo de energía: 4.8W CC (tipo estándar); 2W CC (tipo de ahorro de energía)
  • Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión

También puede gustarle

Los clientes también compraron