Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Altura total45 mm
- Longitud total72.7 mm
- Ancho general58.5 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi93.5 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi112.5 lbf
- Tamaño de la varilla5/16-24 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca5/16-24 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+7.25 psi
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamiento+7.25 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+217 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosClase JIS 2