Motion
VHK3-11F-35S-X206

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-11F-35S-X206

VÁLVULA DEL DEDO
Artículo MI #02009342
No. Fabricante VHK3-11F-35S-X206
Precio888.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-11F-35S-X206

VÁLVULA DEL DEDO
Artículo MI #02009342
No. Fabricante VHK3-11F-35S-X206
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
Precio888.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Recorrido del posicionador de la válvula
    90 °
  • Peso
    50 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de giro
  • Material del cuerpo
    PBT
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VHK3-11F-35S-X206 VÁLVULA DEL DEDO

También puede gustarle

Los clientes también compraron