Motion
VNB201C-15A
Válvula de proceso
Artículo MI #02011117
No. Fabricante VNB201C-15A
Precio57.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de proceso
Artículo MI #02011117
No. Fabricante VNB201C-15A
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
Precio57.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    15 mm
  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    80.5 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 BSPT
  • Peso
    0.6 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.8 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +99 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Goma
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VNB201C-15A , PROCESO 1/2"PT
  • Tipo accionado por aire
  • Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
  • Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
  • Material de sellado: NBR, FKM, EPR

También puede gustarle

Los clientes también compraron