Motion
VQ0150-5MO
VÁLVULA, SGL, SIN CONEXIÓN (CC)
Artículo MI #02012174
No. Fabricante VQ0150-5MO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SGL, SIN CONEXIÓN (CC)
Artículo MI #02012174
No. Fabricante VQ0150-5MO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.1 (P a A) Cv, 0.11 (A a R) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.1 Mpa2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe sin conector
  • Consumo de energía del solenoide
    0.5 (CC) W, 1 (CC) W
  • Corriente de suministro del solenoide
    21 mA, 42 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ0150-5MO VÁLVULA, SGL SOL, BASE MT

También puede gustarle

Los clientes también compraron