Motion
VQ1471-5LO-N3

SMC CORP OF AMERICA
VQ1471-5LO-N3

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape)
Artículo MI #02012819
No. Fabricante VQ1471-5LO-N3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1471-5LO-N3

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape)
Artículo MI #02012819
No. Fabricante VQ1471-5LO-N3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin cable conductor
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1471-5LO-N3 VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"