Especificaciones
Dimensiones
- Altura total107 mm
- Longitud total146.5 mm
- Ancho general62 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (palanca)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta40 ms
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal de conducto enchufable
- Consumo de energía del solenoide2.04 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Función de la válvulaCarrete