Motion
NVFS4200-5FZB-03T

SMC CORP OF AMERICA
NVFS4200-5FZB-03T

VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC *LQA
Artículo MI #02014178
No. Fabricante NVFS4200-5FZB-03T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS4200-5FZB-03T

VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC *LQA
Artículo MI #02014178
No. Fabricante NVFS4200-5FZB-03T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 NPTF
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de conducto enchufable
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS4200-5FZB-03T VÁLVULA SOL/PILOTO 24

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"