Motion
VQD1151W-6L
4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #02014179
No. Fabricante VQD1151W-6L
Precio41.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #02014179
No. Fabricante VQD1151W-6L
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
Precio41.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQD
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VQD1151W-6L VÁLVULA, BASE MT
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0MPa/10Torr (vacío) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Área efectiva (factor Cv): tipo estándar 0.9mm 2 (0.05); tipo de flujo alto 1.5mm 2 (0.08)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Tiempo de respuesta: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"