Motion
VQZ2151-3LO-X20

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-3LO-X20

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, SPL (AC)
Artículo MI #02014564
No. Fabricante VQZ2151-3LO-X20
Precio71.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-3LO-X20

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, SPL (AC)
Artículo MI #02014564
No. Fabricante VQZ2151-3LO-X20
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
Precio71.96 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ2151-3LO-X20 VÁLVULA, SOL, GOMA S

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"