Motion
NVFS5300-3FZB

SMC CORP OF AMERICA
NVFS5300-3FZB

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro cerrado)
Artículo MI #02014662
No. Fabricante NVFS5300-3FZB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS5300-3FZB

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro cerrado)
Artículo MI #02014662
No. Fabricante NVFS5300-3FZB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de conducto enchufable
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS5300-3FZB VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron