Motion
VS7-8-FIG-D-1NM

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FIG-D-1NM

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #02016912
No. Fabricante VS7-8-FIG-D-1NM
Precio188.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FIG-D-1NM

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #02016912
No. Fabricante VS7-8-FIG-D-1NM
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
Precio188.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de presión)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-8-FIG-D-1NM VÁLVULA ISO DBL SOL SI

You May Also Like