Motion
NVS3115-0109D

SMC CORP OF AMERICA
NVS3115-0109D

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02017521
No. Fabricante NVS3115-0109D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVS3115-0109D

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02017521
No. Fabricante NVS3115-0109D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    57 mm
  • Longitud total
    131 mm
  • Ancho general
    50.5 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.66 (A a E) Cv, 0.86 (P a A) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a -10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Conductancia sónica (C)
    2.5 (A a E) dm3/(s.bar), 3.3 (P a A) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVS3115-0109D VÁLVULA SOL 110VAC

También puede gustarle

Los clientes también compraron