Especificaciones
Dimensiones
- Altura total136 mm
- Longitud total166 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+300 psig
- Número de pilotosPiloto doble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +300 psig
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloNitrilo