Especificaciones
Dimensiones
- Altura total43 mm
- Longitud total66 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5x0.8
- Peso0.20 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.15 MPa
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤15 ms
- Material del selloFluoroelastómero (sello en V)
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Frecuencia de suministro del solenoide15 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide220 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981