Motion
ZCDUKC16-20D
Cilindro guía para servicios pesados - Varilla simple, calibre de 16 mm, longitud de recorrido de 20 mm
Artículo MI #02025263
No. Fabricante ZCDUKC16-20D
Precio90.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro guía para servicios pesados - Varilla simple, calibre de 16 mm, longitud de recorrido de 20 mm
Artículo MI #02025263
No. Fabricante ZCDUKC16-20D
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
Precio90.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    125.5 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    +1.05 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.13 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.13 a +15 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCDUKC16-20D CILINDROS, T GRATIS, CON VACÍO

También puede gustarle