Motion
ZFB101-07
ZFB101-07
Artículo MI #02025301
No. Fabricante ZFB101-07
Precio12.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZFB101-07
Artículo MI #02025301
No. Fabricante ZFB101-07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del elemento
    48 x 26 x 54 mm
  • Puerto Tamaño  
    1/4 pulg. Push-to-Connect

Detalles

  • Material del tubo compatible
    Nailon, poliuretano
  • Clasificación del filtro
    30 μm
  • Flujo de aire máximo
    0.71 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0 kPa
  • Presión de prueba
    +0.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO ZFB101-07 , TUBO DE ASPIRACIÓN DE 1/4"
  • Compacto y ligero
  • El tubo de tubería se puede conectar o desconectar con un solo toque
  • Elemento de filtro fácilmente reemplazado
  • Montaje en tubo de tubería 360° sin restricciones
  • Evita problemas en el equipo de vacío debido a contaminantes en el aire

También puede gustarle