Motion
ZFC100-04B
Filtro de vacío neumático SMC® ZFC100-04B 10µm , 4mm puertos, flujo de aire de 20L/min, usar con
Artículo MI #02025309
No. Fabricante ZFC100-04B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de vacío neumático SMC® ZFC100-04B 10µm , 4mm puertos, flujo de aire de 20L/min, usar con
Artículo MI #02025309
No. Fabricante ZFC100-04B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del elemento
    53.2 x 23 x 29 mm
  • Puerto Tamaño  
    4 mm

Detalles

  • Material del tubo compatible
    Nailon, poliuretano
  • Clasificación del filtro
    10 μm
  • Flujo de aire máximo
    0.71 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0 kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO ZFC100-04B , ASPIRACIÓN

También puede gustarle